PCLXR 08-3XS-JHP Werkzeuge mit Hebelverriegelung und JETCUT-Kühlsystem mit CXMG 80°-Rhombus-Einsätzen für Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3352104
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3352104
EAN / GTIN 7291075439465
Herstellernummer 3352104
L-Nummer L23990 1138

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 3.99″ ,Kopflänge (LH) 0.787″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 3.99″
  • Funktionsbreite (WF): 0.51″
  • Kopflänge (LH): 0.787″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.368″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb