• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MNSNT 145-250-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3351049
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3351049
EAN / GTIN 7291075426113
Herstellernummer 3351049
L-Nummer L24040 1222

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Nutzlänge (LU) 250 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 14.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 14.1 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF16X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 18 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 14.1 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 145
  • Point Length (PL) 3.63 mm
  • Kraglänge (LPR) 326 mm
  • Nutzlänge (LU) 250 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb