D3N 190-095-25.4A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3346972
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346972
    EAN / GTIN 7291075396263
    Herstellernummer 3346972
    L-Nummer L24040 957

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.748″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19 ,Gesamtlänge (OAL) 7.497″ ,Nutzlänge (LU) 3.904″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.748″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.783″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.748″
    • Nenndurchmesser: 0.748″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
    • Funktionslänge (LF): 5.135″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 19
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 190-IQ
    • Gesamtlänge (OAL): 7.497″
    • Point Length (PL): 0.1614″
    • Kraglänge (LPR): 5.296″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.2″
    • Nutzlänge (LU): 3.904″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb