MTF D063-5-22-21 Aufsteck-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für Gewinde- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346931
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3346931
EAN / GTIN 7291075377309
Herstellernummer 3346931
L-Nummer L24090 140

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 21 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb