D3N 130-039-15.87A-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3346825
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346825
    EAN / GTIN 7291075396027
    Herstellernummer 3346825
    L-Nummer L24040 444

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.512″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13 ,Gesamtlänge (OAL) 4.492″ ,Nutzlänge (LU) 1.651″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.512″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.528″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.512″
    • Nenndurchmesser: 0.512″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
    • Funktionslänge (LF): 2.489″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 130-IQ
    • Gesamtlänge (OAL): 4.492″
    • Point Length (PL): 0.1146″
    • Kraglänge (LPR): 2.604″
    • Schaftlänge (LS): 1.89″
    • Nutzlänge (LU): 1.651″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb