D3N 120-060-15.87A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3346816
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346816
EAN / GTIN 7291075396164
Herstellernummer 3346816
L-Nummer L24040 412

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.472″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12 ,Gesamtlänge (OAL) 5.233″ ,Nutzlänge (LU) 2.471″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.472″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.488″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.472″
  • Nenndurchmesser: 0.472″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 3.239″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 120-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 5.233″
  • Point Length (PL): 0.1067″
  • Kraglänge (LPR): 3.346″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 2.471″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen