• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

FFT3 EFMD10/.39-2MMT06-03 Schaftfräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3346811
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346811
EAN / GTIN 7291075392661
Herstellernummer 3346811
L-Nummer L23980 893

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.7 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 16.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 5.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 8 mm
  • Funktionslänge (LF) 10 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Gesamtlänge (OAL) 16.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 6.9 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.5 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb