A-PCLXR 12-3X Bohrstangen mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346713
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346713
    EAN / GTIN 7291075392043
    Herstellernummer 3346713
    L-Nummer L23990 1264

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Funktionslänge (LF) 7″ ,Dmin Abstechen 1″ ,Schafthöhe (H) 0.676″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionslänge (LF): 7″
    • Funktionsbreite (WF): 0.512″
    • Kopflänge (LH): 1.18″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 09..
    • Dmin Abstechen 1″
    • Rake Angle Axial (GAMP): 8 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 10 Degrees
    • Schafthöhe (H): 0.676″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb