DDJNR 16-4-JHP-MC Hebelverriegelungswerkzeuge mit Kanälen für Hochdruck-Kühlmittel, die CXMG 80°-Rhombuseinsätze tragen

Artikel-Nr.: 3346699
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346699
EAN / GTIN 7291075392128
Herstellernummer 3346699
L-Nummer L23990 1203

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4.921″ ,Kopflänge (LH) 1.575″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 4.921″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1.575″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG/X 43
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb