DDJNR 2525X-15-JHP-MC Schaftwerkzeug mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr durch die Spannpratze für rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346695
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346695
    EAN / GTIN 7291075392098
    Herstellernummer 3346695
    L-Nummer L23990 1152

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 125 mm
    • Funktionsbreite (WF) 32 mm
    • Kopflänge (LH) 40 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG/X 1506
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb