DCLNR 16-4-JHP-MC Schaftwerkzeug mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr durch die Spannpratze für rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346690
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346690
    EAN / GTIN 7291075392418
    Herstellernummer 3346690
    L-Nummer L23990 1183

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4.72″ ,Kopflänge (LH) 1.378″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionslänge (LF): 4.72″
    • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
    • Kopflänge (LH): 1.378″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CNMG 43..
    • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb