SGSF 40-2-MMT10-4Z-JHP Kleine Schlitzfräser zum Nuten mit MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3345224
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345224
EAN / GTIN 7291075396485
Herstellernummer 3345224
L-Nummer L24130 46

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidtiefe, max. (CDX) 11.3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite (CW) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 21.9 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 11.3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Funktionslänge (LF) 10.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 2...
  • Gesamtlänge (OAL) 21.9 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb