PCHRS 12-17-JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für PENTA 17-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3344788
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie PENTACUT
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3344788
    EAN / GTIN 7291075436587
    Herstellernummer 3344788
    L-Nummer L23920 2161

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.25 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 0.25 mm
    • Funktionsbreite (WF) 12 mm
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
    • Kopflänge (LH) 17 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb