TGAD 2LE-D54-JHP Ein- und Abstechadapter mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für TANG-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3342957
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MODUGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3342957
EAN / GTIN 7291075391336
Herstellernummer 3342957
L-Nummer L23920 186

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm, Gesamthöhe (OAH) 25.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 58.3 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 44.4 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 25.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 58.3 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 54 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MODUGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb