• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

3/8″ Glühkerzen Steckschlüssel NUT-GRIP 12(DP52)

Artikel-Nr.: 3341G-89 12(DP52)
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3341G-89 12(DP52)
EAN / GTIN 4991644007684
Herstellernummer 3341G-89 12(DP52)
L-Nummer L60050 7395

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 89 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 17 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb