PENTA 17N239P120RS IC1008 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Präzisionseinstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 3341555
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Artikelnummer 3341555
    EAN / GTIN 7291075399363
    Herstellernummer 3341555
    L-Nummer L24080 311

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

    Merkmal:

    • Spanformer P
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb