PENTA 17N043P000RS IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ab- und Einstechen von dünnwandigen Bauteilen und Miniaturteilen nahe der Schulter

Artikel-Nr.: 3341547
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 3341547
    EAN / GTIN 7291075390339
    Herstellernummer 3341547
    L-Nummer L24080 7

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1 mm, Schneidbreite (CW) 0.43 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

    Merkmal:

    • Spanformer P
    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 1 mm
    • Schneidbreite (CW) 0.43 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb