E90SO D10-2-MMT06-04 Schaftfräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle für Wendeschneidplatten zum Eckfräsen und für Hochvorschub-Anwendungen

Artikel-Nr.: 3340325
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3340325
EAN / GTIN 7291075393118
Herstellernummer 3340325
L-Nummer L23980 1185

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.7 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 21.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 15 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 21.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 6 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb