E90SO D20-6-C20-04-C Schaftfräser für Wendeschneidplatten zum Hochvorschub- und Eckfräsen

Artikel-Nr.: 3340320
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELI4MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3340320
    EAN / GTIN 7291075393026
    Herstellernummer 3340320
    L-Nummer L23980 2559

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 25 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 110 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 040204 PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 1 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI4MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb