FFX4 FD1.50-6-.50-04 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3336702
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336702
    EAN / GTIN 7291075393408
    Herstellernummer 3336702
    L-Nummer L23980 3048

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.417″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.209″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.031″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.417″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFX4 XNMU 040310T
    • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 18 Degrees
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb