SGST 63-16-1.2-12Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3336588
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336588
EAN / GTIN 7291075389289
Herstellernummer 3336588
L-Nummer L24130 24

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite (CW) 1.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidbreite (CW) 1.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1260 rpm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb