PCLXL 12-4X-JHP Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3336067
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336067
EAN / GTIN 7291075391534
Herstellernummer 3336067
L-Nummer L23990 1093

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.492″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 12..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb