{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidbereich | M5 - M20 | |
⌀-Bereich der 1. Spannzangen | 4,5 mm - 10 mm | |
⌀-Bereich der 2. Spannzangen | 10 mm - 16 mm | |
maximale Drehzahl im Vorlauf | 750 min-1 | |
automatische Hublänge | 22 mm | |
ganze Länge | 244 mm | |
Gehäuse-⌀ | 85 mm | |
Konusschaft-Aufnahme DIN 238 | B 22 | |
Gewicht | 3,7 kg | |
Produktart | Gewindeschneidapparat |
Artikelnummer | 333600 M5-20 | |
EAN / GTIN | 4045197312723 | |
Herstellernummer | EDM-R 520CR 3142-2522 |