PENTA 24N239C120 IC908 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Einstechen von harten und zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 3335542
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Artikelnummer 3335542
    EAN / GTIN 7291075346978
    Herstellernummer 3335542
    L-Nummer L24080 314

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

    Merkmal:

    • Spanformer C
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb