PENTA 24N157C079 IC908 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Einstechen von harten und zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 3335538
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 3335538
EAN / GTIN 7291075346961
Herstellernummer 3335538
L-Nummer L24080 345

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.79 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 1.57 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 0.79 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.57 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb