PENTA 24N300PF150 IC30N 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze mit positivem Spanwinkel zum Abstechen und Präzisions-Einstechen und Abstechen

Artikel-Nr.: 3334960
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 3334960
EAN / GTIN 7291075386189
Herstellernummer 3334960
L-Nummer L24080 334

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 24 mm

Merkmal:

  • Spanformer PF
  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 24 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 6 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb