SCIL 41-MTL020 IC1008 60°-Teilprofil-Schneideinsätze zur Gewindebearbeitung

Artikel-Nr.: 3333645
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Artikelnummer 3333645
    EAN / GTIN 7291075387490
    Herstellernummer 3333645
    L-Nummer L23940 2143

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Gewindesteigung, max. (TPX) 2.5 mm
    • Gewindesteigung, min. (TPN) 1.5 mm
    • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 17 Threads/″
    • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 10 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb