SCIR 41-AD08-30K8 IC1008 Schneideinsätze zum Drehen

Artikel-Nr.: 3333619
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SWISSCUT Extra Long
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3333619
EAN / GTIN 7291075387346
Herstellernummer 3333619
L-Nummer L23940 2279

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.08 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.12 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.02 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb