• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

AVC-D40-SVLCL-16T Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3332996
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3332996
EAN / GTIN 7291075364927
Herstellernummer 3332996
L-Nummer L23990 593

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 32 mm, Dmin Abstechen 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 32 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 332-F3M
  • Dmin Abstechen 50 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb