T890HT FLND2.0-05-.75-R13 90°-Planfräser für tangentiale T890 LN.T 1306…-Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3332794
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3332794
    EAN / GTIN 7291075384475
    Herstellernummer 3332794
    L-Nummer L23980 2902

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.574″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.374″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
    • Gesamtlänge (OAL): 1.574″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb