AVC-D40-DDUNR-15T Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3332773
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3332773
EAN / GTIN 7291075364873
Herstellernummer 3332773
L-Nummer L23990 563

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 38 mm, Dmin Abstechen 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 38 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG 442-F3M
  • Dmin Abstechen 50 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb