HTF D160-10-40-R-LN10 Planfräser für tangentiale Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für hohe Oberflächengüten

Artikel-Nr.: 3331880
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie TANGFIN
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3331880
    EAN / GTIN 7291075387551
    Herstellernummer 3331880
    L-Nummer L23980 1111

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 95 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style C
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 160 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 95 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HTP LNAR 1006 FR
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGFIN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb