• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

AVC-D40-SCLCL-12T Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3331859
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3331859
EAN / GTIN 7291075364859
Herstellernummer 3331859
L-Nummer L23990 469

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 38 mm, Dmin Abstechen 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 38 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 432-SM
  • Dmin Abstechen 50 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb