HSM90SFD50-3-63A/80MQL-22 90°-Schaftfräser mit HSK-Schaft für hoch positive Wendeschneidplatten für dieBearbeitung von Aluminium mit hohen Drehzahlen

Artikel-Nr.: 3329048
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3329048
EAN / GTIN 7291075397024
Herstellernummer 3329048
L-Nummer L23980 379

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HSM90S APCR 220708R
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Aufnahmeschaft HSK A63/80
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 73.1 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb