CNMG 190624-R3M IC830 Doppelseitige, rhombische 80°-Drehwendeschneidplatte für die Schruppbeabeitung von rostbeständigem Stahl und Kohlenstoffstahl mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 3328795
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3328795
EAN / GTIN 7291075352795
Herstellernummer 3328795
L-Nummer L23950 2160

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R3M, Eckenradius (RE) 2.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 19.34 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer R3M
  • Eckenradius (RE) 2.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 19.34 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 7.94 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 1.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.5 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb