GHDR 25-5-JHP-MC Werkzeughalter zum Einstechen und Stechdrehen mit direkter Kühlmittelübergabe für CUT-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3328330
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3328330
    EAN / GTIN 7291075388404
    Herstellernummer 3328330
    L-Nummer L23920 2537

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 123 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 4.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 22.9 mm
    • Kopflänge (LH) 37 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 123 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb