MTFLE D1.19-3-0.75-21 Mehrzahn-Außengewinde-Schalenfräser

Artikel-Nr.: 3326928
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3326928
    EAN / GTIN 7291075380262
    Herstellernummer 3326928
    L-Nummer L24090 306

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 1.19″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Nutzlänge (LU) 1.11″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.19″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.827″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Nutzlänge (LU): 1.11″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb