QCP 238-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 3325744
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325744
EAN / GTIN 7291075383393
Herstellernummer 3325744
L-Nummer L24050 1295

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 23.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees, Kraglänge (LPR) 14.71 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 23.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 9.71 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 5 mm
  • Kraglänge (LPR) 14.71 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb