MTE D0.375-1-W0.75-12 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3323190
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3323190
    EAN / GTIN 7291075377347
    Herstellernummer 3323190
    L-Nummer L24090 220

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.35″ ,Nutzlänge (LU) 0.6″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.3″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.472″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 1
    • Gesamtlänge (OAL): 3.35″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 0.6″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb