SDK D3.0-2.6-05-1.25-12-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHT 1205 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3323007
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie XQUAD
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3323007
    EAN / GTIN 7291075389159
    Herstellernummer 3323007
    L-Nummer L23980 1652

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 30 ,Schneidenlänge max. (APMX) 2.603″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 3.661″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 3″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 30
    • Schneidenlänge max. (APMX): 2.603″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 5
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.874″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 1205
    • Gesamtlänge (OAL): 3.661″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb