HM390 SM D050-49-5-22-10 Wendelschaft-Aufsteckfräser für HM390 TPKT 1003 Trigon- Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3322871
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322871
EAN / GTIN 7291075431407
Herstellernummer 3322871
L-Nummer L23980 852

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 35, Schneidenlänge max. (APMX) 49 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 66 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48.8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 35
  • Schneidenlänge max. (APMX) 49 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Gesamtlänge (OAL) 66 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb