HM390 TPKR 0401-PCTR IC830 Miniatur-Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten für 90°-Schultern

Artikel-Nr.: 3321288
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie NANMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3321288
EAN / GTIN 7291075392296
Herstellernummer 3321288
L-Nummer L23910 717

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 2.8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 2.8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3
  • Wiper Kantenlänge (BS) 0.4 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb