WNGG 060404-F3N-P IC20 Scharfe und polierte, doppelseitige, positive Wendeschneidplatten für das Schlichten von Aluminium und NE-Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 3320808
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3320808
EAN / GTIN 7291075390582
Herstellernummer 3320808
L-Nummer L23950 14

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3N-P, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer F3N-P
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.35 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.12 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb