• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

F90SD D63-06-22-12 90°-Planfräser mit S/QDM# 12… -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3319624
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3319624
EAN / GTIN 7291075383980
Herstellernummer 3319624
L-Nummer L23980 1150

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40.35 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11.8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL) 40.35 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb