CH45-.39-1.2-1-C.50-PN06 Obere und untere Anfasfräser mit fünfeckigen Einsätzen

Artikel-Nr.: 3316310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie CHAMFERMILL
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3316310
    EAN / GTIN 7291075396775
    Herstellernummer 3316310
    L-Nummer L23980 2524

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.458″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.059″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.157″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.26″
    • Durchmesser (DC/DCX): 0.458″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.458″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): PNMT 0602
    • Gesamtlänge (OAL): 4″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 1.157″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb