HFIR 19.05MC Bohrstangen für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 3314668
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3314668
    EAN / GTIN 7291075092394
    Herstellernummer 3314668
    L-Nummer L23920 1516

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.197″ ,Schneidbreite (CW) 0.157″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.236″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.693″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.197″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite (CW): 0.157″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.236″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Funktionsbreite (WF): 0.438″
    • Gesamtlänge (OAL): 6.693″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb