HLPGL 3225-16-A6-T30 Klemmhalter für L-Typ LPGIR/L-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3307507
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3307507
    EAN / GTIN 7291075212006
    Herstellernummer 3307507
    L-Nummer L23920 1990

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 22 mm
    • Kopflänge (LH) 55 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb