3/8″ Steckschlüssel (mm) 27 mm

Artikel-Nr.: 3300M 27mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300M 27mm
EAN / GTIN 4991644031849
Herstellernummer 3300M 27mm
L-Nummer L60050 5813

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 65 mm
Dimension D2: 32,5 mm
D1: 35 mm
Länge: 28 mm
Höhe: 47,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb