MIFR 15-3.50-0.20 IC908 MINCUT-Schneidplatten mit Schraubklemmung zum innen Axialeinstechdrehen und Innenplandrehen, Durchmesserbereich: 8-17mm

Artikel-Nr.: 3300282
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3300282
    EAN / GTIN 7291075262483
    Herstellernummer 3300282
    L-Nummer L24030 882

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm, Schneidbreite (CW) 3.5 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 10 mm
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm
    • Schneidbreite (CW) 3.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm
    • Funktionsbreite (WF) 6 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
    • Schneideinsatzdicke (S1) 9 mm
    • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.05 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.2 mm
    • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.03 mm/rev
    • Min. Vorschub Plandrehen (fft(min)) 0.03 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb