DCN 200-060-25.4A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3260099
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260099
EAN / GTIN 7291075292640
Herstellernummer 3260099
L-Nummer L24040 281

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.787″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.81″ ,Nutzlänge (LU) 2-1/2″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.787″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.823″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.787″
  • Nenndurchmesser: 0.787″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 3.467″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 20.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 200
  • Gesamtlänge (OAL): 5.81″
  • Point Length (PL): 0.143″
  • Kraglänge (LPR): 3.61″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb